Dvostruki stezni lonac 120

Artikl br.: 360028 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ZeroClamp
    Sila stezanja 25 kN
    Stezni modul ⌀ d 120 mm
    Postojeća rupa za indeksiranje da
    Visina H 100 mm
    Vrsta proizvoda Zatezni čep

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360028 120
    EAN / GTIN 4045197812827
    Broj proizvođača 360028 120

    Opis

    Izvedba:

    Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

    Upotreba:

    Za slobodno pozicioniranje dvostranog steznog lonca na rasterskim pločama, steznim tornjevima itd. Na taj način navojnu čahuru na vašoj rasterskoj ploči pretvarate u definiranu nultu, odnosno referentnu točku!

    Opseg isporuke:

    2 stezna lonca, 2 spojna utikača.

    Dodatni pribor:

    Pritezni vijak br. 360025.

    Napomena:

    Ostale visine do 200 mm dostupne na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu