Dvostruki stezni lonac 138

Artikl br.: 360028 138
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Sila stezanja 40 kN
Stezni modul ⌀ d 138 mm
Postojeća rupa za indeksiranje da
Visina H 150 mm
Vrsta proizvoda Zatezni čep

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360028 138
EAN / GTIN 4045197812834
Broj proizvođača 360028 138

Opis

Izvedba:

Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za slobodno pozicioniranje dvostranog steznog lonca na rasterskim pločama, steznim tornjevima itd. Na taj način navojnu čahuru na vašoj rasterskoj ploči pretvarate u definiranu nultu, odnosno referentnu točku!

Opseg isporuke:

2 stezna lonca, 2 spojna utikača.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

Ostale visine do 200 mm dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu