{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M3 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 3,5 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 12 mm | |
Produžetak K2 | 9 mm | |
Produžetak L2 | 45 mm | |
Produžetak L3 | 145 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338460 2 | |
EAN / GTIN | 4045197953094 | |
Broj proizvođača | 338460 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak za ureznik za brzo stezanje 2
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
181,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
157,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
188,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
188,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Produžetak ⌀ D3 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Produžetak K2 | 9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Produžetak L2 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Produžetak L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
za ⌀ drške s navojem d2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |