{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M9 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M12 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 9 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 18 mm | |
Produžetak K2 | 9 mm | |
Produžetak L2 | 45 mm | |
Produžetak L3 | 145 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338460 7 | |
EAN / GTIN | 4045197953148 | |
Broj proizvođača | 338460 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Produžetak za ureznik za brzo stezanje 7
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
195,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
194,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Produžetak ⌀ D3 | 12 | 9 | 9 | 10 |
Produžetak K2 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Produžetak L2 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Produžetak L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
za ⌀ drške s navojem d2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |