Produžetak za ureznik za brzo stezanje 3

Artikl br.: 338460 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 M4
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 M6
za ⌀ drške s navojem d2 4,5 mm
Produžetak ⌀ D3 12 mm
Produžetak ⌀ D4 12 mm
Produžetak K2 9 mm
Produžetak L2 45 mm
Produžetak L3 145 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338460 3
EAN / GTIN 4045197953100
Broj proizvođača 338460 3

Opis

Izvedba:

  • Dugačka izvedba.
  • Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
  • Prednji dio produžetka oblikovan je kao stezna čahura.
  • Stražnji dio produžetka u skladu je s DIN normom,produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

Prednost:

  • Brza i precizna zamjena produžetaka ureznika navoja pomoću brzoizmjenjivih adaptera.
  • Gotovo proizvoljna kombinacija produžetaka zahvaljujući identičnim promjerima D3, odnosno steznom četverokutu K2.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Odgovara:

Produžetak za brzu izmjenu ureznika ili ER čahura za ureznike s četverokutom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu