{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M7 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 7 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 16 mm | |
Produžetak K2 | 9 mm | |
Produžetak L2 | 45 mm | |
Produžetak L3 | 145 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338460 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953124 | |
Broj proizvođača | 338460 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak za ureznik za brzo stezanje 5
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
195,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
194,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Produžetak ⌀ D3 | 12 | 7 | 7 | 8 |
Produžetak K2 | 9 | 5,5 | 5,5 | 6,2 |
Produžetak L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
za ⌀ drške s navojem d2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |