{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M8 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 6 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 14 mm | |
Produžetak K2 | 9 mm | |
Produžetak L2 | 45 mm | |
Produžetak L3 | 145 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338460 4 | |
EAN / GTIN | 4045197953117 | |
Broj proizvođača | 338460 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Produžetak za ureznik za brzo stezanje, tip: 4
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
185,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||||
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Produžetak K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Produžetak L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produžetak L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
za ⌀ drške s navojem d2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |