{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 32 mm | |
VDI veličina | VDI 40 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Navoj M | M22×1,5 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319276 32 | |
EAN / GTIN | 4045197782496 | |
Broj proizvođača | 319276 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2 32 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
189,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Oblik | E | E | E | E | E |
VDI veličina | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Provrt d2 (H7) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
l6 | 130 | 130 | 75 | 75 | 90 |
l7 | 120 | 120 | 61 | 61 | 76 |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje |