{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 40 mm | |
VDI veličina | VDI 40 | |
d8 | 75 mm | |
l6 | 160 mm | |
l7 | 150 mm | |
l8 | 100 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Navoj M | M22×1,5 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319276 40 | |
EAN / GTIN | 4045197782502 | |
Broj proizvođača | 319276 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 40mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
202,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Oblik | E | E | E |
VDI veličina | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Provrt d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 160 mm | 90 mm | 90 mm |
l7 | 150 mm | 76 mm | 76 mm |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje |