{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 12 mm | |
VDI veličina | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Navoj M | M22×1,5 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319276 12 | |
EAN / GTIN | 4045197782458 | |
Broj proizvođača | 319276 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držač za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 |
Oblik | E | E |
VDI veličina | VDI 40 | VDI 40 |
Provrt d2 (H7) | 12 | 12 |
l6 | 90 | 75 |
l7 | 95 | 61 |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje |