{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 32 mm | |
VDI veličina | VDI 30 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Navoj M | M 14×1,5 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319275 32 | |
EAN / GTIN | 4045197782434 | |
Broj proizvođača | 319275 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držač za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 30, Provrt d2 (H7): 32mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
189,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Oblik | E | E | E | E | E |
VDI veličina | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Provrt d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm | 76 mm |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje |