{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 32 mm | |
VDI veličina | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Navoj kanala za hlađenje | M8 | |
Navoj steznog vijka | M10 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319320 32 | |
EAN / GTIN | 4067263152293 | |
Broj proizvođača | 319320 32 |