Držač za unutarnje tokarenje oblik E2 8 mm

Artikl br.: 319320 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Provrt d2 (H7) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oblik E
    Provrt d2 (H7) 8 mm
    VDI veličina VDI 30
    d6 68 mm
    l6 60 mm
    l7 51 mm
    Kod boje za VDI dršku VDI 30
    Navoj kanala za hlađenje M6
    Navoj steznog vijka M6
    Vrsta proizvoda VDI Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319320 8
    EAN / GTIN 4067263152170
    Broj proizvođača 319320 8

    Opis

    Upotreba:

    Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

    Standard:

    DIN 69880 / VDI 3425, List 2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu