{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 25 mm | |
VDI veličina | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Navoj kanala za hlađenje | M6 | |
Navoj steznog vijka | M8 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319320 25 | |
EAN / GTIN | 4067263152279 | |
Broj proizvođača | 319320 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 30, Provrt d2 (H7): 25mm
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 30 |
Oblik | E | E |
VDI veličina | VDI 30 | VDI 30 |
Provrt d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 60 mm | 108 mm |
l7 | 51 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje |