{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 32 mm | |
VDI veličina | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Navoj kanala za hlađenje | M8 | |
Navoj steznog vijka | M10 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319330 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755065 | |
Broj proizvođača | 319330 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 32mm
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
189,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Oblik | E | E | E | E | E |
VDI veličina | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Provrt d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 76 mm |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje | VDI Držač za unutarnje tokarenje |