{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 30 mm | |
prikladno za visinu mača | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Visina H1 | 57,4 mm | |
visina H2 | 37 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
Broj artikla | 319132 30 | |
EAN / GTIN | 4045197716781 | |
Broj proizvođača | 319132 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Eco držač mača s unut. hlađenjem, ⌀ drške d1: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 30 |
visina H2 | 37 mm | 37 mm |
L1 | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm |
prikladno za visinu mača | 32 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici | VDI razmačnici |