{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 30 mm | |
prikladno za visinu mača | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Visina H1 | 57,4 mm | |
visina H2 | 37 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
Broj artikla | 319133 30 | |
EAN / GTIN | 4045197717245 | |
Broj proizvođača | 319133 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco držač mača s unut. hlađenjem, nadglavni 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 30 |
visina H2 | 37 | 37 |
L1 | 47 | 47 |
L2 | 70 | 70 |
prikladno za visinu mača | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici | VDI razmačnici |