{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 40 mm | |
prikladno za visinu mača | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Visina H1 | 73 mm | |
visina H2 | 47 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
Broj artikla | 319132 40 | |
EAN / GTIN | 4045197716798 | |
Broj proizvođača | 319132 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Eco držač mača s unut. hlađenjem, ⌀ drške d1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm |
⌀ drške d1 | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici | VDI razmačnici |