{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 50 mm | |
prikladno za visinu mača | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Visina H1 | 75,5 mm | |
visina H2 | 47 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
Broj artikla | 319132 50 | |
EAN / GTIN | 4045197717207 | |
Broj proizvođača | 319132 50 |