Eco držač mača s unut. hlađenjem 20 mm

Artikl br.: 319132 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 20 mm
prikladno za visinu mača 26 mm
L1 36 mm
L2 55 mm
Visina H1 47 mm
visina H2 29 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda VDI razmačnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319132 20
EAN / GTIN 4045197716767
Broj proizvođača 319132 20

Opis

Izvedba:

  • Sa specijalnom kugličnom mlaznicom za optimalno hlađenje reznih oštrica − bez obzira na dubinu utora.
  • Temperatura glavnih kao i sporednih reznih oštrica znatno će se smanjiti što će omogućiti znatno povećanje brzine rezanja.
  • Kruti držač alata za odrezivanje.
  • Pričvršćivanje mača preko stezne pločice.

Upotreba:

Za prihvat mačeva za odrezivanje različitih proizvođača.

Napomena:

Uključuje stezni vijak za kugličnu mlaznicu. Pri uporabi konvencionalnih držača za odrez/ubodno tokarenje bočni se dovod rashladnog sredstva zatvara mačem! Odgovarajući kontinuirano namjestive stege br. 279840 2 i odgovarajući vijci br. 279815 14. Pogledajte popis rezervnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu