Eco držač mača s unut. hlađenjem 16 mm

Artikl br.: 319132 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 16 mm
prikladno za visinu mača 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Visina H1 42 mm
visina H2 20 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 16
Vrsta proizvoda VDI razmačnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750
Broj proizvođača 319132 16

Opis

Izvedba:

  • Sa specijalnom kugličnom mlaznicom za optimalno hlađenje reznih oštrica − bez obzira na dubinu utora.
  • Temperatura glavnih kao i sporednih reznih oštrica znatno će se smanjiti što će omogućiti znatno povećanje brzine rezanja.
  • Kruti držač alata za odrezivanje.
  • Pričvršćivanje mača preko stezne pločice.

Upotreba:

Za prihvat mačeva za odrezivanje različitih proizvođača.

Napomena:

Uključuje stezni vijak za kugličnu mlaznicu. Pri uporabi konvencionalnih držača za odrez/ubodno tokarenje bočni se dovod rashladnog sredstva zatvara mačem! Odgovarajući kontinuirano namjestive stege br. 279840 2 i odgovarajući vijci br. 279815 14. Pogledajte popis rezervnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu