{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318888 16 | |
EAN / GTIN | 2050001672926 | |
Broj proizvođača | PS6.B16.K01.080 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prihvat držača za unutarnje tokarenje, PSC 63, Stezni ⌀ D1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | PSC 63 | PSC 63 |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | 105 mm |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | 45 mm |
L1 | 58 mm | 83 mm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |