Prihvat držača za unutarnje tokarenje, PSC 63, Stezni ⌀ D1: 32mm

Artikl br.: 318888 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 32 mm
Prihvat PSC 63
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 56 mm
L1 78 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318888 32
EAN / GTIN 2050001672957
Broj proizvođača PS6.B32.K01.100

Opis

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu