{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318888 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672933 | |
Broj proizvođača | PS6.B20.K01.080 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Prihvat držača za unutarnje tokarenje 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | PSC 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 | 105 | 105 |
Vanjski ⌀ D | 44 | 55 | 55 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
L1 | 58 | 83 | 79,05 |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |