{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318888 8 | |
EAN / GTIN | 2050001672896 | |
Broj proizvođača | PS6.B08.K01.080 |