{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
L1 | 83 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318888 40 | |
EAN / GTIN | 2050001672964 | |
Broj proizvođača | PS6.B40.K01.105 |