{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | |
Vanjski ⌀ D | 45 mm | |
L1 | 83 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318890 16 | |
EAN / GTIN | 4045197889409 | |
Broj proizvođača | 318890 16 |