Nastavak za tokarenje čeljusti 153/110 mm

Artikl br.: 315900 153/110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

vanjski / unutarnji ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 153 mm
Unutarnji ⌀ 110 mm
Područje ovjesa ⌀ položaj J 50 mm - 115 mm
Područje ovjesa ⌀ položaj A 150 mm - 215 mm
Težina 1,5 kg
prikladno za okretnu glavu do ⌀ 250 mm
prikladno za ⌀ stezne glave 80 mm - 200 mm
Vrsta proizvoda Prsten za čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315900 153/110
EAN / GTIN 4019208059464
Broj proizvođača 220206

Opis

Izvedba:

U kućištu se nalazi zupčasti kovani prsten koji se okreće pomoću narovašenog prstena na obodu. Ovaj zupčasti prsten pokreće 3 reverzibilne namjestive čeljusti kontinuirano prema unutra ili van. Za tokarenje pričvrsni vijci ulaze u rupe na nasadnim čeljustima stezne glave i glavu se priteže. Glava je kod tokarenja pod istim opterećenjem (prednapregnuta), pod kojim će biti i kasnije prilikom obrade obratka.

Izvedba - Slika:

Podesive čeljusti
Nazubljeni kotačić
Kućište sa spiralnim prstenom
Nasadne čeljusti
Ovjesni vijak

Upotreba:

Za precizno unutarnje tokarenje i vanjsko tokarenje mekanih nasadnih čeljusti na steznim glavama. Prikladno je i za unutarnje i vanjsko brušenje kaljenih (tvrdih) nasadnih čeljusti za manja radijalna odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu