{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 290 mm | |
Unutarnji ⌀ | 208 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj J | 145 mm - 215 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj A | 290 mm - 360 mm | |
Težina | 7 kg | |
prikladno za okretnu glavu do ⌀ | 315 mm | |
Vrsta proizvoda | Prsten za čeljusti |
Broj artikla | 315900 290/208 | |
EAN / GTIN | 4019208059501 | |
Broj proizvođača | 220210 |