{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 342 mm | |
Unutarnji ⌀ | 260 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj J | 160 mm - 270 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj A | 330 mm - 440 mm | |
Težina | 8 kg | |
prikladno za okretnu glavu do ⌀ | 400 mm | |
Vrsta proizvoda | Prsten za čeljusti |
Broj artikla | 315900 342/260 | |
EAN / GTIN | 4019208059518 | |
Broj proizvođača | 220211 |