{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 244 mm | |
Unutarnji ⌀ | 162 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj J | 100 mm - 175 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj A | 240 mm - 360 mm | |
Težina | 6 kg | |
prikladno za okretnu glavu do ⌀ | 250 mm | |
Vrsta proizvoda | Prsten za čeljusti |
Broj artikla | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Broj proizvođača | 220209 |