{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 215 mm | |
Unutarnji ⌀ | 135 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj J | 70 mm - 140 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj A | 215 mm - 285 mm | |
Težina | 5 kg | |
prikladno za okretnu glavu do ⌀ | 250 mm | |
Vrsta proizvoda | Prsten za čeljusti |
Broj artikla | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Broj proizvođača | 220208 |