{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 176 mm | |
Unutarnji ⌀ | 110 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj J | 35 mm - 125 mm | |
Područje ovjesa ⌀ položaj A | 170 mm - 260 mm | |
Težina | 3,5 kg | |
prikladno za okretnu glavu do ⌀ | 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Prsten za čeljusti |
Broj artikla | 315900 176/110 | |
EAN / GTIN | 4019208059471 | |
Broj proizvođača | 220207 |