Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P 16AD

Artikl br.: 302884 16AD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip CP za ER Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 6
  • Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Centro P
    tip CP za ER 16AD
    Stezni ⌀ D1 0,5-10 mm
    Prihvat BT 40 A = 75
    Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik AD
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 6 µm
    Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 3 µm
    Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 6 µm
    Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 1 mm - 10 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
    Vanjski ⌀ D 30 mm
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302884 16AD
    EAN / GTIN 2050001921970
    Broj proizvođača 44365000750

    Opis

    Izvedba:

    • Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
    • Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
    • Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
    • Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
    • Alternativno kod CENTRO P –> bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

    Prednost:

    Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

    Upotreba:

    Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

    Opseg isporuke:

    Bez stezne matice.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, AB stezni ključ br. 308820308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368309381 i za strojne ureznike br. 309402309419 (ne Holex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

    Napomena:

    • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h10.
    • Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu