Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, HSK-E 40 A = 55, tip CP za ER: 16M

Artikl br.: 308436 16M
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip CP za ER Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 6
  • Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
tip CP za ER 16M
⌀ stezanja D1 0,5-10 mm
Prihvat HSK-E 40 A = 55
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 6 µm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 3 µm
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 6 µm
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 1 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
Vanjski ⌀ D 22 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308436 16M
EAN / GTIN 2050001705730
Broj proizvođača 43344000550
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

  • Vanjski i unutarnji konus brušeni s utorom za RFID / Balluff čip.
  • Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje vibracije.
  • Vrlo jake sile držanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
  • Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.

Alternativno kod CENTRO P – bez brtve s ER steznom maticom Centro P br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentiran optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja stvaraju stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

Opseg isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368309381 i za ureznike br. 309402309419 (ne Holex), ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666309668, ključevi s koturom CP br. 309754; 309756, ključevi s koturom HDC br. 309745 / 309756.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h10.
  • Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu