{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | |
Ukupna duljina | 156 mm | |
Navoj M | M16 | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302420 20 | |
EAN / GTIN | 4250122600299 | |
Broj proizvođača | 401.04.20.63 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
50,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
43,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | DIN 2080 | DIN 2080 |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 | 63 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | 20 |
Navoj M | M16 | M16 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |