{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Ukupna duljina | 143 mm | |
Navoj M | M16 | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302420 10 | |
EAN / GTIN | 4250122600244 | |
Broj proizvođača | 401.04.10.50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Weldon stezna glava, SK 40, Stezni ⌀ D1: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
50,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
43,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 40 |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | 50 mm |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | 35 mm |
Ukupna duljina | 143 mm | 143 mm |
Navoj M | M16 | M16 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |