{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | |
Ukupna duljina | 156 mm | |
Navoj M | M16 | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302425 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110093 | |
Broj proizvođača | 302425 20 |