{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 70 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302180; 302175 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Broj proizvođača | 15.507.40.32.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
469,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
396,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 40 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 | 80,5 |
Vanjski ⌀ D | 70 | 70 |
Oblik | ADB | ADB |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |
odgovarajući redukcijska čahura | 302180; 302175 | 302180; 302175 |