{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302032 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653154 | |
Broj proizvođača | 15.507.40.20.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
421,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
359,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
284,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
435,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB | ADB |
Navoj M | M16×1 | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |