{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
Navoj M | M8×1 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302032 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653123 | |
Broj proizvođača | 15.507.40.10.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
469,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
396,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vanjski ⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Navoj M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara |
L2 | 35 | 35 | 31 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |