{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX20 | |
Navoji | M5 | |
Duljina D (L) | 12 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279816 5 | |
EAN / GTIN | 4062406571573 | |
Broj proizvođača | 279816 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pritezni vijak 5
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX20 | TX25 |
Stezni moment | 5 Nm | 6 Nm |
Navoji | M5 | M5 |
Duljina D (L) | 12 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |