{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW5 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 35 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279816 2 | |
EAN / GTIN | 4062406571542 | |
Broj proizvođača | 279816 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pritezni vijak 2
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW5 | T20 |
Stezni moment | 5 Nm | 4 Nm |
Navoji | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 35 mm | 13,5 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |