{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW5 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 16 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279816 7 | |
EAN / GTIN | 4062406571597 | |
Broj proizvođača | 279816 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pritezni vijak 7
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
18,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW5 | TX30 |
Stezni moment | 5 Nm | 8 Nm |
Navoji | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |