{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW5 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 25 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279816 1 | |
EAN / GTIN | 4062406571535 | |
Broj proizvođača | 279816 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Pritezni vijak 1
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW5 | T15 | SW3 |
Stezni moment | 5 | 5 | 3 |
Navoji | M6 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 25 | 30 | 10 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |