{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW5 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 20 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279816 4 | |
EAN / GTIN | 4062406571566 | |
Broj proizvođača | 279816 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pritezni vijak 4
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW5 | SW4 | T15 | SW2,5 | T15 |
Stezni moment | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Navoji | M6 | M4 | M4,5 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 20 | 8 | 12 | 16,65 | 25 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |