{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW5 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 14 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279816 6 | |
EAN / GTIN | 4062406571580 | |
Broj proizvođača | 279816 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pritezni vijak 6
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
2,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW5 | TX6 | TX25 | T15 | SW2,5 | T15 |
Stezni moment | 5 | 0,45 | 6 | 3 | 2 | 3 |
Navoji | M6 | M2 | M5 | M6 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 14 | 4 | 18 | 17,3 | 17 | 14 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |