{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 25,2 mm | |
Duljina glave L1 | 21,4 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279815 13 | |
Slobodna duljina | 1,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273911 20 | |
EAN / GTIN | 4045197763112 | |
Broj proizvođača | 273911 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
94,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
94,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
102,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
102,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Ukupna duljina L | 125 | 125 | 129 | 120 | 129 | 120 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da | da | ne | da |
Duljina glave L1 | 21,4 | 21,4 | 39 | 30 | 39 | 30 |
Veličina drške | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Primjena | lijevi | desno | lijevi | lijevi | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |