Pločica za sigurnosne prstene lijeva 0,5 mm

Artikl br.: 273908 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,58 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,15 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
369 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 471; DIN 472

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB9635
Utori prema normi DIN 471; DIN 472
Širina utora m (H13) 0,5 mm
Širina oštrice w 0,525 mm
tmax 1,2 mm
Kutni radijus R 0,05 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Dodjeljivanje okretne ploče lijevo
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 110 mm/min - 170 mm/min
Brzina reza vc sporedna primjena 90 mm/min - 140 mm/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273908 0,5
EAN / GTIN 4045197768469
Broj proizvođača 273908 0,5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu