{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 30,2 mm | |
Duljina glave L1 | 21,4 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279815 13 | |
Slobodna duljina | 1,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273911 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763129 | |
Broj proizvođača | 273911 25 |